HELLERMANNTYTON - Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-41602
Nenndurchmesser - 20 mm
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - sonstige
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026513607
Sonepar Artikelnummer
121178568
Hersteller Artikelnummer
166-41602
Hersteller Typ
PSRSC20-FMCFFSS-M20-SS316/NPB/PA6-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-41602
Nenndurchmesser:
20 mm
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
46 mm
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.120 kg


