HELLERMANNTYTON - Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-41603
Nenndurchmesser - 25 mm
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - sonstige
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026513614
Sonepar Artikelnummer
121178569
Hersteller Artikelnummer
166-41603
Hersteller Typ
PSRSC25-FMCFFSS-M25-SS316/NPB/PA6-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-41603
Nenndurchmesser:
25 mm
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
49.7 mm
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.172 kg


