HELLERMANNTYTON - Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-41604
Nenndurchmesser - 32 mm
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - sonstige
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026513621
Sonepar Artikelnummer
121178570
Hersteller Artikelnummer
166-41604
Hersteller Typ
PSRSC32-FMCFFSS-M32-SS316/NPB/PA6-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-41604
Nenndurchmesser:
32 mm
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
53.7 mm
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.228 kg


