HELLERMANNTYTON - Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-41605
Nenndurchmesser - 40 mm
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - sonstige
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026513638
Sonepar Artikelnummer
121178571
Hersteller Artikelnummer
166-41605
Hersteller Typ
PSRSC40-FMCFFSS-M40-SS316/NPB/PA6-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-41605
Nenndurchmesser:
40 mm
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
58.4 mm
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.344 kg


