HELLERMANNTYTON - Gerade Kabelverschraubung mit Zugentlastung und Kabeldichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-36203
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026408514
Sonepar Artikelnummer
121178502
Hersteller Artikelnummer
166-36203
Hersteller Typ
LTS25-SCG-M25-PA66/NPB/TPE-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-36203
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.165 kg


