HELLERMANNTYTON - Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-40705
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026410715
Sonepar Artikelnummer
121178524
Hersteller Artikelnummer
166-40705
Hersteller Typ
PSR25-S-M25-PA66-GY (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-40705
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
42 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.025 kg


