Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Gerade Kunststoffverschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung M25 schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166-21504

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026325972

Sonepar Artikelnummer

121178006

Hersteller Artikelnummer

166-21504

Hersteller Typ

HG28-SCG-M25-PA66/NPB-BK (10)

Hersteller Artikel Nr.:

166-21504

Nenndurchmesser:

28 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

Ja

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Messing

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

90 mm

Gesamthöhe:

44 mm

Werkstoff:

sonstige

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

44 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Transparent:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 135 °C

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.107 kg

Zugentlastung. Kabelabdichtung bei IP68 und IP69k. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Gerade Verschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung.