HELLERMANNTYTON - Gerade Metallverschraubung mit drehendem Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-41105
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026410951
Sonepar Artikelnummer
121178548
Hersteller Artikelnummer
166-41105
Hersteller Typ
PSRSC32-SMC-M32-NPB/PA6/PS-ML (2)
Hersteller Artikel Nr.:
166-41105
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
24.6 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
42 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Gesamtlänge:
56.9 mm
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.208 kg


