HELLERMANNTYTON - Gerade Metallverschraubung mit starrem Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-41005
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026410869
Sonepar Artikelnummer
121178539
Hersteller Artikelnummer
166-41005
Hersteller Typ
PSRSC25-FMC-M25-NPB/PA6-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-41005
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Gesamtlänge:
40.5 mm
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.104 kg


