HELLERMANNTYTON - Gewebeband 19mm x 50m grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712-00503
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026403892
Sonepar Artikelnummer
121181386
Hersteller Artikelnummer
712-00503
Hersteller Typ
HTAPE-TEX-19x50-CO-GN (50)
Hersteller Artikel Nr.:
712-00503
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Stärke:
0.31 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-30 .. 80 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
0.338 kg


