HELLERMANNTYTON - Gewebeband 50mm x 50m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712-00905
Breite - 50 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404196
Sonepar Artikelnummer
121181395
Hersteller Artikelnummer
712-00905
Hersteller Typ
HTAPE-TEX-50x50-CO-WH (50)
Hersteller Artikel Nr.:
712-00905
Breite:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Stärke:
0.31 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-30 .. 80 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
0.650 kg


