Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 10x26 gelb

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597-12327

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Transparent - Nein

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026176314

Sonepar Artikelnummer

121181131

Hersteller Artikelnummer

597-12327

Hersteller Typ

TAG123A4-270-YE (4900)

Hersteller Artikel Nr.:

597-12327

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Breite:

26 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

58071090

Gewicht:

0.001 kg

Robustes, gelbes Gewebematerial. Leichtes Entfernen oder Neupositionieren der Etiketten, je nach Bedarf. Beim Entfernen verbleiben keine Klebstoffrückstände. Wahlweise mit (FA) oder ohne (A) schwarzem Abschlussrahmen. Auch für schwierige Untergründe geeignet. Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung. Die Etiketten lassen sich einfach manuell beschriften und verarbeiten. Das Material ist mit einem wiederablösbaren Klebstoff ausgestattet. Die Beschriftung verläuft nicht und bleibt dauerhaft lesbar. Die Auslieferung erfolgt auf DIN-A4-Bögen. Die Etiketten sind optimal zur dauerhaften oder flexiblen Kennzeichnung von Bauteilen, Schaltgeräten und anderen Betriebsmitteln geeignet.Wir empfehlen für die professionelle Handbeschriftung den Markierstift T82, ausgestattet mit einer schnell trocknenden und UV-beständigen Tinte.