HELLERMANNTYTON - Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 11x38 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-92527
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026183473
Sonepar Artikelnummer
121181249
Hersteller Artikelnummer
597-92527
Hersteller Typ
TAG125FA4-270-YE (3250)
Hersteller Artikel Nr.:
597-92527
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.001 kg


