HELLERMANNTYTON - Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 11x39 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 598-92527
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026183664
Sonepar Artikelnummer
121181278
Hersteller Artikelnummer
598-92527
Hersteller Typ
TAG125FB-270-YE (220)
Hersteller Artikel Nr.:
598-92527
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.001 kg


