HELLERMANNTYTON - Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 19x11 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-12427
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026176321
Sonepar Artikelnummer
121181132
Hersteller Artikelnummer
597-12427
Hersteller Typ
TAG124A4-270-YE (6000)
Hersteller Artikel Nr.:
597-12427
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
19 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.001 kg


