HELLERMANNTYTON - Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 20x30 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-12627
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026176345
Sonepar Artikelnummer
121181134
Hersteller Artikelnummer
597-12627
Hersteller Typ
TAG126A4-270-YE (2100)
Hersteller Artikel Nr.:
597-12627
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.001 kg


