HELLERMANNTYTON - Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 35x60 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597-12827
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026176369
Sonepar Artikelnummer
121181136
Hersteller Artikelnummer
597-12827
Hersteller Typ
TAG128A4-270-YE (600)
Hersteller Artikel Nr.:
597-12827
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.001 kg


