HELLERMANNTYTON - Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 6x15 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 598-12027
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026183510
Sonepar Artikelnummer
121181254
Hersteller Artikelnummer
598-12027
Hersteller Typ
TAG120B-270-YE (1050)
Hersteller Artikel Nr.:
598-12027
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.001 kg


