HELLERMANNTYTON - Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 598-12127
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026183527
Sonepar Artikelnummer
121181255
Hersteller Artikelnummer
598-12127
Hersteller Typ
TAG121B-270-YE (600)
Hersteller Artikel Nr.:
598-12127
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.001 kg


