HELLERMANNTYTON - Halteclip 34x10 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02881
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser - 11 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
900 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026621272
Sonepar Artikelnummer
121177547
Hersteller Artikelnummer
151-02881
Hersteller Typ
AHC2AH-PA66HIRHS-BK (900)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02881
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
11 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


