Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Halteclip schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 155-11601

  • Befestigungsart - Spreizanker

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026208770

Sonepar Artikelnummer

121177685

Hersteller Artikelnummer

155-11601

Hersteller Typ

BCSFT6.5 16-3MD-PA66HIRHS-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

155-11601

Befestigungsart:

Spreizanker

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Einfache Montage, werkzeugfrei. Definierter Abstand zum Befestigungsloch. Diese Kabelschellen sind besonders in der Automobilindustrie beliebt, da sich Kabelbäume in verschiedenen Bereichen des Fahrzeugs einfach verlegen lassen. Durch ihre flache und leichte Bauweise sind sie eine optimale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.