HELLERMANNTYTON - Halter mit Steckeraufnahme für Rundlöcher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00840
Länge - 16 mm
Breite - 16 mm
Höhe - 13.4 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026411354
Sonepar Artikelnummer
121177353
Hersteller Artikelnummer
151-00840
Hersteller Typ
CC-PAEKSFT6.5PT1.7-2.3-PA66HIRHS-BK (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00840
Länge:
16 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
13.4 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


