HELLERMANNTYTON - Harness Clip, offen, Ovalloch, Lamellenfuß, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-01759
Befestigungsart - Lamellenfuß
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026572048
Sonepar Artikelnummer
121177520
Hersteller Artikelnummer
151-01759
Hersteller Typ
MOC12FTOVAL-PA66HIRHSUV-BK (2000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-01759
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
10.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


