HELLERMANNTYTON - Harness Clip with Cable Tie T50RIAHC1TICR-PA66HIRHS-BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-03377
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026659565
Sonepar Artikelnummer
121177769
Hersteller Artikelnummer
156-03377
Hersteller Typ
T50RIAHC1TICR-PA66HIRHS-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
156-03377
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


