Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Heissschneidegerät mit Schneidspitze

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170-99001

  • Geeignet für Aluminium - Nein

  • Geeignet für Kupfer - Nein

  • Geeignet für Stahl - Nein

  • Geeignet für Kunststoff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026239644

Sonepar Artikelnummer

120328605

Hersteller Artikelnummer

170-99001

Hersteller Typ

HSG0-BU

Hersteller Artikel Nr.:

170-99001

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kupfer:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85158090

Gewicht:

1.150 kg

Leicht und robust, Aufheizen per Tastendruck, Schneidet sauber und in wenigen Sekunden, Einzelne Fäden schmelzen und verschweißen, Kein Ausfransen der Schläuche, Das Heißschneidegerät HSG0 wird zum sauberen Schneiden von Geflecht- und Gewebeschläuchen verwendet. Die Schnittkante franst nicht aus, sondern verschmilzt.