HELLERMANNTYTON - HelaCon Lux Verbindungsklemme für die Leuchteninstallation.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148-90058
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026614007
Sonepar Artikelnummer
121177276
Hersteller Artikelnummer
148-90058
Hersteller Typ
HECL-2/1-Blister-PA66-WH (10)
Hersteller Artikel Nr.:
148-90058
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
3
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 mm²
Transparent:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


