HELLERMANNTYTON - HelaCon Plus Mini Verbindungsklemme für starre und mehradrige Leiter.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148-90054
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Farbe - mehrfarbig
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
140 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026613963
Sonepar Artikelnummer
121177272
Hersteller Artikelnummer
148-90054
Hersteller Typ
HCPM-2-Blister-PC-CL/YE (20)
Hersteller Artikel Nr.:
148-90054
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Farbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 mm²
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


