HELLERMANNTYTON - HelaGuard Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-25701
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4031026305790
Sonepar Artikelnummer
120439281
Hersteller Artikelnummer
166-25701
Hersteller Typ
PACC16-PA66-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-25701
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


