HELLERMANNTYTON - HelaGuard Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 21mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-25702
Geeignet für Rohrdurchmesser - 21 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026305806
Sonepar Artikelnummer
120439282
Hersteller Artikelnummer
166-25702
Hersteller Typ
PACC21-PA66-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-25702
Geeignet für Rohrdurchmesser:
21 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


