HELLERMANNTYTON - HelaGuard Gerade Kunststoffverschraubung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-21006
Nenndurchmesser - 34 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026302881
Sonepar Artikelnummer
120534811
Hersteller Artikelnummer
166-21006
Hersteller Typ
HG34-S-M32-PA66-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-21006
Nenndurchmesser:
34 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
16 mm
Gesamtlänge:
53 mm
Gesamthöhe:
51 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
51 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Transparent:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000


