HELLERMANNTYTON - HelaGuard Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 21mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-11104
Nenndurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026302270
Sonepar Artikelnummer
120439279
Hersteller Artikelnummer
166-11104
Hersteller Typ
HG-SW21-PA6-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-11104
Nenndurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
16.7 mm
Außendurchmesser:
21.2 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
220 N
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Zugfestigkeit:
400 N
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Ja
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.060 kg


