HELLERMANNTYTON - HelaGuard Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-21603
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026303406
Sonepar Artikelnummer
121000987
Hersteller Artikelnummer
166-21603
Hersteller Typ
HGL21-S-M20-PA66/TPE-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-21603
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Werkstoff:
sonstige
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Transparent:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg


