HELLERMANNTYTON - HelaGuard mehrteilige Metallverschraubung, Messing vernickelt mit Stahlring PCS10-SM-M12 NPB ML 10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31100
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307114
Sonepar Artikelnummer
121154355
Hersteller Artikelnummer
166-31100
Hersteller Typ
PCS10-SM-M12-NPB/PS-SR (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31100
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
5.6 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
30.2 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.018 kg


