HELLERMANNTYTON - Helaguard Metallschlauch 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30102
Nenndurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 16.4 mm
Innendurchmesser - 12.9 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026305875
Sonepar Artikelnummer
120395768
Hersteller Artikelnummer
166-30102
Hersteller Typ
SC16-GS-ML (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30102
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
16.4 mm
Innendurchmesser:
12.9 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Gewicht:
0.15 kg/m
Farbe:
sonstige
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
3.750 kg


