HELLERMANNTYTON - Helaguard Metallschlauch 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30107
Nenndurchmesser - 50 mm
Außendurchmesser - 53.2 mm
Innendurchmesser - 48.4 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026305929
Sonepar Artikelnummer
120395773
Hersteller Artikelnummer
166-30107
Hersteller Typ
SC50-GS-ML (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30107
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
53.2 mm
Innendurchmesser:
48.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
90 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Gewicht:
0.8 kg/m
Farbe:
sonstige
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
20.000 kg


