HELLERMANNTYTON - Helaguard Metallschlauch 25m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30105
Nenndurchmesser - 32 mm
Außendurchmesser - 32 mm
Innendurchmesser - 28.1 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Standardartikel
EAN
4031026305905
Sonepar Artikelnummer
120395771
Hersteller Artikelnummer
166-30105
Hersteller Typ
SC32-GS-ML (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30105
Nenndurchmesser:
32 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
28.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
70 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Gewicht:
0.45 kg/m
Farbe:
sonstige
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
12.300 kg


