HELLERMANNTYTON - Helaguard Metallschlauch 25m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30106
Nenndurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 42.5 mm
Innendurchmesser - 37.6 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Standardartikel
EAN
4031026305912
Sonepar Artikelnummer
120395772
Hersteller Artikelnummer
166-30106
Hersteller Typ
SC40-GS-ML (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30106
Nenndurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
42.5 mm
Innendurchmesser:
37.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
80 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Gewicht:
0.52 kg/m
Farbe:
sonstige
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
13.000 kg


