HELLERMANNTYTON - Helaguard Metallschlauch 50 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30100
Nenndurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 9.1 mm
Innendurchmesser - 6.8 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026305851
Sonepar Artikelnummer
120395766
Hersteller Artikelnummer
166-30100
Hersteller Typ
SC10-GS-ML (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30100
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
9.1 mm
Innendurchmesser:
6.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Gewicht:
0.11 kg/m
Farbe:
sonstige
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
5.500 kg


