HELLERMANNTYTON - Helaguard Metallschlauch 50 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30101
Nenndurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 13.2 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026305868
Sonepar Artikelnummer
120395767
Hersteller Artikelnummer
166-30101
Hersteller Typ
SC12-GS-ML (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30101
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
13.2 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
30 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Gewicht:
0.11 kg/m
Farbe:
sonstige
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
5.500 kg


