HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallschlauch PCS10 GS/PVC BK 25M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30710
Nenndurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 10.1 mm
Innendurchmesser - 6.8 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1700 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026319742
Sonepar Artikelnummer
121154329
Hersteller Artikelnummer
166-30710
Hersteller Typ
PCS10-GS/PVC-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30710
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
10.1 mm
Innendurchmesser:
6.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Gewicht:
0.14 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.160 kg


