HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallschlauch PCS12 GS/PVC BK 50M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30701
Nenndurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 14.2 mm
Innendurchmesser - 10.2 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306728
Sonepar Artikelnummer
121154320
Hersteller Artikelnummer
166-30701
Hersteller Typ
PCS12-GS/PVC-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30701
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
14.2 mm
Innendurchmesser:
10.2 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
30 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Gewicht:
0.15 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.186 kg


