HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallschlauch PCS20 GS/PVC BK 25M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30703
Nenndurchmesser - 20 mm
Außendurchmesser - 21.6 mm
Innendurchmesser - 16.9 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306742
Sonepar Artikelnummer
121154322
Hersteller Artikelnummer
166-30703
Hersteller Typ
PCS20-GS/PVC-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30703
Nenndurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
21.6 mm
Innendurchmesser:
16.9 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Gewicht:
0.35 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.351 kg


