HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallschlauch PCS25 GS/PVC BK 25M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30704
Nenndurchmesser - 25 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Innendurchmesser - 21.1 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306759
Sonepar Artikelnummer
121154323
Hersteller Artikelnummer
166-30704
Hersteller Typ
PCS25-GS/PVC-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30704
Nenndurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
21.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
55 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Gewicht:
0.41 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.421 kg


