HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallschlauch PCS40 GS/PVC BK 10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30716
Nenndurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 44.2 mm
Innendurchmesser - 37.6 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026319803
Sonepar Artikelnummer
121154334
Hersteller Artikelnummer
166-30716
Hersteller Typ
PCS40-GS/PVC-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30716
Nenndurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
44.2 mm
Innendurchmesser:
37.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
80 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Gewicht:
0.72 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.901 kg


