HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallschlauch PCS50 GS/PVC BK 10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30717
Nenndurchmesser - 50 mm
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 48.4 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026319810
Sonepar Artikelnummer
121154335
Hersteller Artikelnummer
166-30717
Hersteller Typ
PCS50-GS/PVC-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30717
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
48.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
90 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Gewicht:
1.05 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
1.162 kg


