HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallschlauch PCS75 GS/PVC BK 10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30709
Nenndurchmesser - 75 mm
Außendurchmesser - 79.2 mm
Innendurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306803
Sonepar Artikelnummer
121154328
Hersteller Artikelnummer
166-30709
Hersteller Typ
PCS75-GS/PVC-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30709
Nenndurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
79.2 mm
Innendurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
150 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15 .. 70 °C
Gewicht:
1.46 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
1.800 kg


