HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS10-FM-PG7 NPB ML 10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31010
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307015
Sonepar Artikelnummer
121154346
Hersteller Artikelnummer
166-31010
Hersteller Typ
PCS10-FM-PG7-NPB-SR (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31010
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
5.6 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
21 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.010 kg


