HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS12-PC NPB ML 10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31201
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307312
Sonepar Artikelnummer
121154375
Hersteller Artikelnummer
166-31201
Hersteller Typ
PCS12-PC-NPB-SR (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31201
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gesamtlänge:
15.5 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.010 kg


