HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS16-90FMC-M16 NPB/PA6 10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31602
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307657
Sonepar Artikelnummer
121154409
Hersteller Artikelnummer
166-31602
Hersteller Typ
PCS16-90FMC-M16-NPB/PA6-SR (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31602
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.078 kg


