HELLERMANNTYTON - HelaGuard Metallverschraubung PCS16-FM-M16 NPB ML 10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31002
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306933
Sonepar Artikelnummer
121154338
Hersteller Artikelnummer
166-31002
Hersteller Typ
PCS16-FM-M16-NPB-SR (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31002
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.020 kg


